Porte-outils de tronçonnage 16 mm

Réf.: 278018 16
Remise
89,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Largeur de gorge w 3 mm; 4 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe tmax 12 mm
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 100 mm
Vis 279816 3 (SW5; 5 Nm)
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 278018 16
EAN / GTIN 4062406381769

Description

Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029278036.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes