Description:
Dans de nombreuses industries, la rectification cylindrique extérieure est l'un des processus de rectification les plus fréquemment utilisés. Dans l'industrie automobile, par exemple, les arbres à cames, vilebrequins et arbres de transmission sont conçus pour répondre aux demandes et besoins les plus exigeants. Utilisation de corindon supérieur, notamment pour les aciers non alliés et faiblement alliés.
La dureté et la structure de la meule influent sur le résultat de rectification et conviennent parfaitement pour une utilisation sur les aciers non alliés et faiblement alliés. Notre assortiment comprend également des meules pour la rectification de goujures en angle.
Caractéristique(s):
Spécification: 89A 601 K5A V217/50
Dimension : DxTxH
Dimensions : 450x25x203,2
Classe E : 21011311
UNSPSC : 31191506
Abrasif : oxyde d'aluminium blanc
Grain : 60
Forme : droite
Spécification : 89A 601 K5A V217 /50
Taille des grains : 60
Dimensions (D x P x H) : 450 x 25 x 203,2
Vs / max : 50
Poids brut : 7,378 kg
Poids net : 6,768 kg
Aptitude des matériaux : Acier
Poids net : 6,768 kg
Aptitude des matériaux : Fonte;Acier rapide;Acier rapide non traité;HSS;Acier rapide non traité
Avantage(s):
Rectification de goujures en angle possible
Espérance de vie plus longue
Durée de vie accrue
Matière(s):
moulage
acier fortement allié trempé
acier fortement allié, non trempé
RSS
Aciers trempés non alliés et faiblement alliés