• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

SLS SAC A OUTILS ACCOCHABLE

Réf.: BAG-CLIMBSLS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article BAG-CLIMBSLS
EAN / GTIN 3662424052477
Réf. fabricant BAG-CLIMBSLS
Article hors catalogue L60130 7933

Description

Description:

  • Mousqueton 110 mm avec fermeture rapide pour suspendre ou treuiller le sac. 2 sangles de préhension pour le transport à la main.
  • Sécurité maximale des outils pendant le transport: - 6 sangles de 265 mm de long avec anneau métallique en forme de ″D″ sont fixées dans le sac. Elles sécurisent les outils dans le sac: ils ne peuvent pas tomber lorsque le sac est ouvert - Fermeture complète du sac avec une fermeture éclair. La fermeture éclair peut être facilement manipulée avec des gants.
  • Tissu résistant aux solvants les plus courants.
  • Fond du sac en plastique rigide: le sac est rigide et conserve sa forme ; longue durée de vie et facile à nettoyer.
  • Livré sans outils.
  • Charge nominale admissible: 15,0 kg.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1,7