{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 2,5 mm - 16 mm | |
Support | BT 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 12000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 50 µm | |
Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 Nm | |
Longueur de col cote A | 106 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Clé de serrage Torx® de rechange 625220 | TX25 | |
Type de produit | Mandrins de perçage |
Référence article | 303166 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197937940 | |
Réf. fabricant | 303166 2,5-16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrins de perçage Type A, BT 50, Plage de serrage: 2,5-16mm
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
331,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
245,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 | BT 40 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 106 mm | 95 mm |
⌀ ext. D | 50 mm | 50 mm |
Forme | A | A |
Plage de serrage | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Type de produit | Mandrins de perçage | Mandrins de perçage |