Mors rapporté avec assise de plaquette 50

Réf.: 363036 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

b1 50 mm
Hauteur mors h 24 mm
Hauteur h2 8 mm
Longueur mors l 40 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 0,22 kg
Pour code couleur Xtric 50
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363036 50
EAN / GTIN 4062406393014

Description

Exécution:

Mors pour utilisation des adaptateurs de préhension 361163 et sans niveau de serrage (réglage individuel de la hauteur d’étage par cales parallèles, adaptateurs de préhension à commander séparément).