Microscope de mesure vidéo CNC MM1, Type: 200CNC

Réf.: 492550 200CNC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure X 200 mm
Plage de mesure Y 100 mm
Plage de mesure Z 100 mm
Ecart de mesure de longueur EUXY, MPE optique (2D) 2,9 + L / 100 (L en mm) à 20 °C ±1 K µm
Objectif (x) 0,5
Grossissement sur l'écran (x) 23
Champ visuel 14×9 mm
Caméra 6,4 mégapixels, autofocus
Distance de travail 80 mm
Hauteur maximale de pièce 100 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 240 V
Longueur 500 mm
Largeur 600 mm
Hauteur 770 mm
Poids 60 kg
Poids maximal des pièces 20 kg
Type de produit Microscopes de mesure vidéo CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492550 200CNC
EAN / GTIN 4062406160241
Réf. fabricant 492550 200CNC

Description

Exécution:

Microscope de mesure vidéo à commande CNC avec traitement d'image rapide, caméra couleur haute résolution et un écran tactile multipoint simple d'emploi, adapté aux ateliers, sur base PC.
Eclairage épiscopique: 56 LED blanches réparties dans 2 anneaux concentriques. 1 anneau et 4 segments commutables individuellement et à intensité réglable.
Eclairage diascopique: LED longue durée, télécentrique, commutable et à intensité réglable. Socle massif en granit avec table croisée avec surface trempée et guidages très précis.
  • Création et utilisation aisées de programmes de mesure.
  • Automatisation pratique des mesures, par ex. mesure de palettes.
  • Logiciel de mesure moderne, convivial et intuitif.

Livraison:

Avec PC complet, souris et clavier sans fil, housse anti-poussières, bloc d'alimentation, certificat de conformité et manuel d'instructions multilingue.

Accessoire(s):

Objectif 491912, option logicielle 491913, nettoyant d’arêtes 354788; étalon de contrôle 491928; étau de précision 494480; système de serrage rapide 494451; établi pour microscope de mesure 492580.

Remarque(s):

Ecart de mesure de longueur EUXY, MPE suivant DIN EN ISO 10360-7, mesuré avec le facteur de grossissement = 0,5.
Conditions ambiantes admissibles: 20 °C ±1 K, gradient de température Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mesuré à l’aide d’un étalon calibré.
Sous réserve de modifications techniques et du modèle d’écran tactile.