Batterie de rechange pour NOVA 10 et MULTIMATCH, Capacité de la batterie: 8Ah

Réf.: 081263 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant BATTERIE SPS 8 Ah
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 8 Ah
Tension de la batterie 11,1 V
Durée de charge par batterie 90 min
Adapté pour Concept SPS 12 V
Poids par batterie 560 g
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081263 8
EAN / GTIN 5708997360040
Réf. fabricant 03.6004