{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 12 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Largeur fonctionnelle L4 | 16,2 mm | |
Longueur de tête L1 | 21,4 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Vis pour plaquette | 279815 13 | |
Longueur libre | 1,2 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273910 12 | |
EAN / GTIN | 4045197777263 | |
Réf. fabricant | 273910 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Porte-outils pour usinage de gorge, droite, Taille de queue: 12mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
83,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
145,00 €
72,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
145,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
90,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | non | non | non | non |
Longueur totale L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Longueur de tête L1 | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm | 30 mm |
Taille de queue | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Type d'utilisation | droite | droite | droite | droite |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |