{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
EN 1149-5 (antistatiques) | oui | |
Série | Microgard® | |
Sexe | Unisexe | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques | |
Couleur | blanc | |
Taille unisexe | L | |
Norme | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | |
PSA catégorie CE | Catégorie CE III, type 5/6 | |
Film stratifié microporeux | oui | |
Fermeture éclair étanche | oui | |
Combinaison jetable | oui | |
avec capuche | oui | |
Type de produit | Combinaison de protection chimique | |
CAS AL | 1A004B | |
Code SH AL | 00 |
Référence article | 098356 L | |
EAN / GTIN | 5013756110300 | |
Réf. fabricant | WH18B-00111-04 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Combinaison de protection type 5/6 AlphaTec® 1800, blanc, Taille unisexe: L
Sur demande
Disponibilité
256 article(s) en stock
5,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 552 article(s) en stock
4,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 178 article(s) en stock
4,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 828 article(s) en stock
6,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | blanc | blanc | blanc | blanc |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques |
Norme | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1 |
Taille unisexe | L | L | L | L |
Série | Microgard® | |||
Type de produit | Combinaison de protection chimique | Combinaison de protection chimique | Combinaison de protection chimique | Combinaison de protection chimique |
Sexe | Unisexe | Unisexe | Unisexe | Unisexe |