Paire de gants de protection contre les produits chimiques Vitoject® 890, Taille des gants: 8

Réf.: 094783 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans DMF
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (DFGKLM)
  • Classe de protection anti-coupure: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ne convient pas 2 s. Selon dissipation charges électrostatiques EN 61340-5-1
Contenu 1
Propriété des gants Sans DMF
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Référence fabricant Vitoject 890
Taille des gants 8
EN 374 Type A (DFGKLM)
Résistance aux produits chimiques DFGKLM
EN 388 3101X
Matière Viton
Matériau support Viton
AQL 0,65
Applications Heavy Duty
Longueur 350 mm
Epaisseur 0,7 mm
Couleur noir
Utilisation réutilisable
Poids 355 g
Classe de protection anti-coupure 1
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques
CAS AL 1A004B
Code SH AL 00

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094783 8
EAN / GTIN 4008198789086
Réf. fabricant 890/8

Description

Exécution:

Vitoject® 890. Gants de protection en Viton, extrêmement résistants aux produits chimiques. Excellente protection contre les substances chimiques extrêmement agressives et toxiques, par ex. bonne résistance aux hydrocarbures aromatiques polycycliques. Sans solvant. Associable avec des combinaisons de protection chimique.
Gants de protection de catégorie III.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier