• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Crimp-Systemzange, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 729611 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 150 mm
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729611 150
EAN / GTIN 4045197891013
Herstellernummer 729611 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Crimp-Systemzange mit zertifizierfähigen Wechselköpfen
  • Exakte Crimpung durch linearen Hub
  • Erhöhte Anwendungsvielfalt bei reduzierten Kosten durch werkzeugloses Schnell-Wechselsystem
  • Garantiert gleichbleibend gute Crimpergebnisse nach DIN bzw. EN durch werkseitig justierte Wechselköpfe und im Basiswerkzeug integrierte Zwangssperre
  • Stets korrekter Sitz des Kontaktes im Crimpgesenk durch sicher arbeitende Kontaktpositionierung
  • Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch kleine, handliche Bauform.

Mit Schnellwechselaufnahme (werkzeugloses Wechselsystem).
  • Robuster Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung.
  • Integrierte Zwangssperre.
  • Präziseste Arbeitsweise durch linearen Hub.