PENTA 34F239-0.15-22RS IC908 5-schneidige Schneideinsätze zum Axial-Einstechen und Auskammern am Zapfen mit bis zu 5 mm Schnitttiefe; Dmin 22 mm

Artikel-Nr.: 6004555
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6004555
EAN / GTIN 7291075322019
Herstellernummer 6004555
L-Nummer L24080 179

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 2.39 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 22 mm
  • Eckenradius (RE) 0.15 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.39 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.08 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren