PENTA 34F239-0.15-22RS IC908 Plaquettes pentagonales de gorges frontales et dressage de face le long d'un arbre jusqu'à 5 mm de profondeur à un diamètre minimum de 22 mm

Réf.: 6004555
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6004555
EAN / GTIN 7291075322019
Réf. fabricant 6004555
Article hors catalogue L24080 179

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 2.39 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 22 mm
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.39 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.08 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :