C5 MB50X55 CAMFIX-Aufnahmen mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4559810
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559810
EAN / GTIN 7291075179682
Herstellernummer 4559810
L-Nummer L23900 362

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB50
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 55 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren