IHRF 50.5-65BW Klemmhalter für rückseitige Bearbeitung für BHF- und TCH Schlicht- Spindelköpfe

Artikel-Nr.: 4551108
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4551108
EAN / GTIN 7291075179262
Herstellernummer 4551108
L-Nummer L23900 66

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 40 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 65 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 50.5 mm, Schaftgrösse (SS) MB40

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 40 mm
  • Körperlänge (LB) 68 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 65 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 50.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 09T3...
  • Schaftgrösse (SS) MB40

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren