IHRF 50.5-65BW Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4551108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4551108
EAN / GTIN 7291075179262
Gyártó száma 4551108
L-szám L23900 66

Leírás

Leírás:

Tartozékok orsók, test átmérő (BD) 40 mm, szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 65 mm, szerelési átmérő, min Munkadarab oldal (DCONNWS) 50,5 mm, tengelyméret (SS) MB40

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 40 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 68 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 65 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 50,5 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése CCMT 09T3...
  • Szárméret (SS) MB40

Megfelelő termékek

Betétek