IHRF 16 80° rhombische Klemmhalter für Schlicht-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: 4550333
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550333
EAN / GTIN 7291075141900
Herstellernummer 4550333
L-Nummer L23900 186

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 24 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 18 mm, Schnittstellengröße (CSI) 30, Schaftgrösse (SS) MB16

Merkmal:

  • nahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 24 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 18 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 30
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCGT 0602...
  • Schaftgrösse (SS) MB16

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren