IHRF 16 IHRF Insert holders.

Artikelnummer: 4550333
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550333
EAN/GTIN 7291075141900
Nummer fabrikant 4550333
L-nummer L23900 186

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires Spindels, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 24 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 18 mm, interfacemaat (CSI) 30, schachtmaat (SS) MB16

Kenmerk:

  • Invoerdiameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 24 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 18 mm
  • Interfacegrootte (CSI) 30
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CCGT 0602...
  • Schachtgrootte (SS) MB16

Geschikte producten

Inserts