S20R STLPR-16 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für dreieckige Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601061
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601061
EAN / GTIN 7291075065398
Herstellernummer 3601061
L-Nummer L23990 586

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 10.2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPMT 160304
  • Mindestbohrungsdurchmesser (DMIN_2) 21.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 63 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren