S20R STLPR-16 Screw Lock Boring Bars Carrying Triangular Inserts with 11° Clearance

Artikelnummer: 3601061
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601061
EAN/GTIN 7291075065398
Nummer fabrikant 3601061
L-nummer L23990 586

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 10,2 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TPMT 160304
  • Minimale diameter boring (DMIN_2) 21,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 63 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm

Geschikte producten

Inserts