MTENN 12-3W-M Neutrale Wedge-Lock-Klemmhalter mit Keilspannpratzen-Klemmung für negative, dreieckige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3600461
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600461
EAN / GTIN 7291075092431
Herstellernummer 3600461
L-Nummer L23990 994

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4-1/2″ ,Kopflänge (LH) 1.37″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Neutral
  • Funktionslänge (LF): 4-1/2″
  • Funktionsbreite (WF): 0.38″
  • Kopflänge (LH): 1.37″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TNMG 33..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -8 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren