MTENN 12-3W-M Porte-plaquettes neutres avec angle d'attaque à 60° et serrage par bride-coin, pour plaquettes triangulaires négatives

Réf.: 3600461
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600461
EAN / GTIN 7291075092431
Réf. fabricant 3600461
Article hors catalogue L23990 994

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4-1/2″ ,Longueur tête (LH) 1.37″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4-1/2″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.38″
  • Longueur tête (LH): 1.37″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TNMG 33..
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -8 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″