FFX4 FD3.00-6-1.00-08 Planfräser mit Schnellvorschub und doppelseitigen Schneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3394312
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4FEED
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3394312
EAN / GTIN 7291075470697
Herstellernummer 3394312
L-Nummer L23980 2786

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.252″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.386″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.078″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.252″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFX4 XNMU 080620T
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 18 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren