FFX4 FD3.00-6-1.00-08 Freze frontale cu avans rapid care transportă Plăcuţe cu două fețe cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3394312
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ4FEED
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3394312
EAN / GTIN 7291075470697
Număr producător 3394312
L-Număr L23980 2786

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans rapid care transportă Plăcuţă cu două fețe cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.386″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.078″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.252″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFX4 XNMU 080620T
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 18 Grade

Produse potrivite

Inserţii