FFQ4 D3.00-06-1.25-17 Hochvorschub-Aufsteckplanfräser für einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3323488
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILL4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323488
EAN / GTIN 7291075386905
Herstellernummer 3323488
L-Nummer L23980 2916

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.874″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.85″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.874″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren