GHIUL 50.8C-15A-8 Bohrstangen zum Einstechen und Drehen von Aluminiumrädern (Innenbearbeitung)

Artikel-Nr.: 2801224
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801224
EAN / GTIN 7291075107791
Herstellernummer 2801224
L-Nummer L23920 713

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Gesamtlänge (OAL) 14″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0″
  • Funktionsbreite (WF): 1.02″
  • Kopflänge (LH): 3.15″
  • Dmin Abstechen 3.93″
  • Gesamtlänge (OAL): 14″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren