GHIUL 50.8C-15A-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801224
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801224
EAN / GTIN 7291075107791
Gyártó száma 2801224
L-szám L23920 713

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 2 ″, teljes hossza (OAL) 14 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0”
  • Működési szélesség (WF): 1,02”
  • Fej hossza (bal): 3,15”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 3,93”
  • Teljes hossz (OAL): 14”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése