Tool-Check PLUS Imperial, 39-teilig

Artikel-Nr.: 05056491001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05056491001
EAN / GTIN 4013288178756
Herstellernummer 05056491001
L-Nummer L60020 3349

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugkombination aus Ratsche, Bit, Nüssen und einem Handhalter auf engstem Raum.
  • Perfekt als universeller Begleiter mit einer Vielzahl von Schraubanwendungen.
  • Hochwertiger Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung.
  • Bit-Ratsche für schnelles Arbeiten, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist.
  • Schnelles Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel.
  • Schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die Rändelung am Knarrenkopf.
  • Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand.
  • Ergonomischer Knarrenkopf/-hebel: Kraftform-Geometrie mit perfekt geformten Anlageflächen für die Finger.
  • Durch die direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleinster Werkzeugaufbau für geringe Arbeitshöhen.
  • Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.
  • Robuste gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung.
  • Drehmomente von über 65 Nm.
  • Der Bit-Halter Rapidaptor mit Schnelldrehhülse: Als Verlängerung einsetzbar, für blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug selbst kleinster Bitgrößen mit nur einer Hand.
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz.
  • Hand- und Maschinen-Nüsse für nahezu alle Anwendungen.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen.
  • Mit Kugelfangrille.
  • Für Außensechskantschrauben- und muttern.
  • Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Vorteil:

  • 1/4″-Bit-Ratsche, zähharte Bits, Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4″ Nüsse
  • Ideal für beengte Schraubsituationen
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4″ Nüssen möglich
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • Tool-Check PLUS Imperial, 39-teilig; 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 813 Bits-Handhalter: 1/4″ x 78 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil): 1/4″ x 25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 3/16″x23 mm, 1/4″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 6x 851/1 TZ Bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 1x 800/1 TZ Bits: 1 x 5,5 x 25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 5x 840/1 Z Bits: 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 5x 868/1 V Innenvierkant Bits: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren