• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tool-Check PLUS Imperial, 39 piezas

Número de artículo: 05056491001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05056491001
EAN / GTIN 4013288178756
Número del fabricante 05056491001
Número L L60020 3349

Descripción

Descripción:

  • Una combinación de útiles que incluye carraca, punta, vasos y un porta-puntas en un espacio muy reducido.
  • Constituye un acompañante universal perfecto que ofrece toda una serie de aplicaciones para trabajos en uniones atornilladas.
  • El porta-puntas de alta calidad con el mango Kraftform Plus permite un trabajo agrdable, y evita así la formación de ampollas y callosidades en las manos.
  • Las zonas duras de agarre permiten altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión de la fuerza.
  • La carraca de puntas sirve para un trabajo rápido en el caso de que, a causa de falta de espacio, no sea posible utilizar la máquina de atornillar, o herramienta manual normal, para realizar los trabajos en uniones atornilladas.
  • Con ayuda de la palanca de reenvío es posible conmutar de forma rápida entre la marcha hacia la izquierda y la marcha hacia la derecha, y viceversa.
  • Por medio de la rueda moleteada en la cabeza de la carraca se puede realizar un movimiento de giro rápido (con el dedo pulgar).
  • Incluso con una sola mano el manejo es extremamente fácil.
  • La cabeza y la palanca de la carraca son ergonómicas ya que las superficies de apoyo para los dedos disponen de la geometría perfecta tipo Kraftform.
  • Gracias a la toma directa de la punta en la cabeza de la carraca se consigue un tamaño reducido de la herramienta y así se tienen unas alturas de trabajo mínimas.
  • El ángulo de retorno es de tan solo 6° lo cual permite un trabajo muy preciso.
  • La herramienta ha sido construida de forma robusta de acero macizo forjado en estampa.
  • Los pares de giro son de más de 65 Nm.
  • El porta-puntas Rapidaptor dispone de un casquillo de giro rápido: se puede utilizar como prolongación, para un cambio superrápido de las puntas sin herramientas auxiliares, incluso de las puntas más pequeñas y con una sola mano.
  • Puntas resistentes y duras, para el uso universal.
  • Vasos manuales y mecánicos para casi todas las aplicaciones.
  • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color y sus sellos según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
  • El útil es fácil de agarrar incluso cuando las manos están llenas de aceite.
  • Con ranura de captación de bolas.
  • Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.
  • Fabricados de cromo-vanadio de cromo mate.

Ventaja:

  • Carraca de puntas de 1/4″, puntas duras y resistentes, porta-puntas Rapidaptor, Adaptador y vasos de 1/4″
  • Ideal en situaciones de trabajo estrechas
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
  • Con el adaptador 870/1 de Wera también es posible utilizar vasos de 1/4″
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • Tool-Check PLUS Imperial, 39 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 813 Bitholding screwdriver: 1/4″ x 78 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 1/4″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 6x 851/1 TZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 5x 840/1 Z bits: 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 5x 868/1 V Square-Plus bits: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos