Tool-Check PLUS Imperial, 39 pièces

Réf.: 05056491001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05056491001
EAN / GTIN 4013288178756
Réf. fabricant 05056491001
Article hors catalogue L60020 3349

Description

Description:

  • Combinaison d'outils réunissant cliquet, embout, douilles et manche dans un espace réduit au minimum.
  • Le compagnon universel, idéal pour pouvoir répondre à une multitude de cas de figure.
  • Porte-embouts haut de gamme avec manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités.
  • Zones dures pour une vitesse de travail élevée et zones tendres pour la transmission de couples élevés.
  • Cliquet à embout pour travailler rapidement quand le vissage avec une machine ou un outil manuel conventionnel est impossible faute de place.
  • Inversion rapide du sens de serrage, de gauche à droite et inversement, grâce au levier d'inversion.
  • Rotation rapide (avec le pouce) par la molette sur la tête de cliquet.
  • Utilisation très facile même avec une seule main.
  • Manche/tête de cliquet ergonomiques : la géométrie Kraftform offre des surfaces d'appui morphologiquement parfaites pour les doigts.
  • L'admission directe des embouts dans la tête du cliquet permet d'obtenir un mini-outil idéal pour les hauteurs de travail réduites.
  • Faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.
  • Exécution robuste en acier massif forgé.
  • Couples de plus de 65 Nm.
  • Porte-embouts Rapidaptor avec bague de rotation rapide : utilisable comme rallonge, pour le changement ultrarapide des embouts, même les plus petits calibres, sans outil auxiliaire et d'une seule main.
  • Embouts extra-rigides à usage universel.
  • Douilles à main et à machine pour presque toutes les applications.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • Facile à saisir même avec les mains grasses.
  • Avec gorge à bille.
  • Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux.
  • En chrome-vanadium, chromé mat.

Avantage(s):

  • Cliquet à embouts 1/4″, embouts extra-rigides, porte-embouts Rapidaptor, adaptateur et douilles 1/4″
  • Idéal en situation de vissage confinée
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • L'adaptateur Wera 870/1 permet également l'emploi de douilles 1/4″
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • Tool-Check PLUS Imperial, 39 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 813 Bitholding screwdriver: 1/4″ x 78 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 1/4″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 6x 851/1 TZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 5x 840/1 Z bits: 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 5x 868/1 V Square-Plus bits: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange