Blockbacke mobil 125

Artikel-Nr.: 360571 125
Rabatt
160,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Backen 1
Backenbreite b 124,4 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Backenlänge l 70 mm
passend zu Farbcode HOLEX NC
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360571 125
EAN / GTIN 4062406564490

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl gehärtet, nitriert, beide Seiten glatt.

Passend für:

NC-Hochdruckspanner Nr. 360565.

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren