Leeb Härtetester HK-D, Messbereich 960-170, Ablesbarkeit 1, Sensor D

Artikel-Nr.: HK-D
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Härteprüfmaschine Leeb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HK-D
EAN / GTIN 4045761139473
Herstellernummer HK-D
L-Nummer L40250 2256

Beschreibung

Beschreibung:

  • Misst alle metallischen Proben (> 3 kg, Dicke > 8 mm)
  • Matrix-Display: Hinterleuchtete Multifunktionsanzeige, alle relevanten Funktionen auf einen Blick
  • Interner Datenspeicher für bis zu 600 Messgruppen, mit bis zu 32 Einzelwerten je Gruppe, aus denen der Durchschnittswert der Gruppe gebildet wird
  • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
  • Automatische Einheitenumwertung: Das Messergebnis wird automatisch in alle genannten Härteeinheiten umgewertet
  • Messwertanzeige: Rockwell (Typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Mini-Statistik-Funkion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Messrichtung, Datum und Uhrzeit an
  • Robustes Metallgehäuse
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Externer Rückprallsensor serienmäßig (Typ D)
  • Mobilität: Der SAUTER HK-D. bietet gegenüber stationären Tischgeräten und Härteprüfgeräten mit internem Sensor ein Höchstmaß an Mobilität und Flexibilität in der Verwendung

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± 1% bei 800 HLD
  • Dünnste messbare Materialstärke: 3 mm
  • Kleinster Krümmungsradius des Prüfobjekts (konkav/konvex): 50 mm (mit Stabilisierungsring: 10 mm)
  • Nettogewicht ca. 0,45 kg
  • Geringstes Gewicht des Prüflings auf massiver Unterlage: 3 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C
  • Gesamtabmessungen B×T×H 132×82×31 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 2×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 200 h

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren