Drehmoment-Prüfgerät ∙ elektronisch ∙ 1,5 – 30 Nm Sechskant 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant 10 mm (3/8 Zoll) 1.5 – 30

Artikel-Nr.: 7903E
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7903E
EAN / GTIN 4000896167425
Herstellernummer 7903E
L-Nummer L60140 2665

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Einfache und schnelle Überprüfung von Drehmomentschlüsseln
  • Einfache, intuitive Bedienung
  • Riesiges Display mit 17 mm großen Ziffern
  • Ampelfunktion zur Beurteilung des Messwertes PLUS Akustik-Signal
  • Kalibrierter Messbereich in Drehrichtung Rechts
    (Messungen ab 1 Nm sind mit einer Anzeigeabweichung von ca. ± 2% möglich)
  • Feststehende Außen-Sechskantaufnahme ∙ SW 10 mm inklusive Adapter Außensechskant 10 = 3/8 Zoll → Innenvierkant 10 = 3/8 Zoll und Außensechskant 10 = 3/8 Zoll → Innenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll
  • Umschaltbare Drehmomentanzeige in Nm ∙ dNm ∙ cNm ∙ kgfm ∙ kgfcm ∙ gfm ∙ lbf.ft ∙ lbf.in ∙ ft.lb ∙ in.lb ∙ ozfin ∙ inoz
  • Auswahl der gewünschten Einheiten konfigurierbar
  • Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten): Innensechskantschrauben ISO 4762 – M6 – 8.8
  • Bruttogewicht inklusive Kunststoffkoffer und Zubehör ca. 2,9 kg
  • Einfache Eingabe von bis zu 15 verschiedenen Zielwerten und der jeweils zulässigen Toleranz im Bereich von ± 1 % bis ± 15%
  • Genauigkeit ± 1% (Maximale Anzeigeabweichung)
  • Digitale Anzeige ∙ 3 Messverfahren
    • Automatische Knickpunkterkennung (First Peak ∙ Klick)
    • Spitzenwertmessung (Final Peak ∙ Dial)
    • Mitlaufender Mess-/ Anzeigewert (Track)
  • 3-fache Signalisierung des Messergebnisses:
    • Ziffernanzeige in 17 mm Schriftgröße
    • Ampelfunktion zur Beurteilung des Drehmomentwertes (Gelb = zu niedrig ∙ Grün = i.O. ∙ Rot = zu hoch)
    • Akustik-Signal
  • Robustes Aluminium-Gehäuse für den Werkstatteinsatz, Oberfläche pulverbeschichtet
  • Großes, kontrastreich leuchtendes, gut ablesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Autarkes Arbeiten über Powerbank (5 V ∙ 1 A) möglich
  • Stromverbrauch maximal: 0,5 Wh ∙ Energie-Effizienzstufe 6
  • Schnelltest-Funktion mit Auto-Reset, ohne Zielwert- und Toleranzvorgabe, ohne Bewertung
  • Kompatibel mit HAZET Prüfsoftware Torque-Testing 7901E-D, Mikro USB-Buchse für Stromversorgung und Datenübertragung
  • Schutzklasse IP 40, Display und Folientastatur spritzwassergeschützt
  • 10 einstellbare Menüsprachen: deutsch ∙ englisch ∙ französisch ∙ spanisch ∙ italienisch ∙ dänisch ∙ finnisch ∙ schwedisch ∙ norwegisch ∙ portugiesisch
  • Im Lieferumfang enthalten:
    • USB-Netzteil 90–264 Volt AC bei 47–63 Hz Ausgangsspannung: 5 V ∙ 1000 mA ∙ USB 2.0 A Buchse Inklusive Netzstecker-Adaptern für EU ∙ UK ∙ USA ∙ AUS
    • Kabel (2 m) USB 2.0 A Stecker – USB 2.0 Micro B Stecker
    • Kalibrier-Zertifikat und Kurzanleitung (ausführliche Bedienungsanleitung online zum Download)
    • Stabile Befestigung auf Werkbank
  • Antrieb: Sechskant massiv 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 175 mm x 64 mm x 72 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.15 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren