3M™ 250 Flatback Tape IP, Braun, 25 mm x 55 m

Artikel-Nr.: 7000001488
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001488
EAN / GTIN 50021200028767
Herstellernummer 7000001488
L-Nummer L01310 463

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Tan
Einfache Handhabung durch kontrolliertes Abrollen und leichtes Aufstellen und Abreißen von Hand
Gesamtlänge: 54,86 m
Gesamtbreite: 25,4 mm

Beschreibung:

Das Scotch® Flatback Abdeckklebeband 250 wird als Testklebeband für die Endkontrolle der Lackhaftung eingesetzt. Es zeichnet sich durch hohe Schälfestigkeit und ein stabiles, flaches Trägermaterial aus Papier aus. Das Klebeband eignet sich ideal zum Halten und Bündeln.

Merkmal:

Sauberes Ablösen von lackierten, beschichteten und pulverbeschichteten Oberflächen
Spezielles flache Trägermaterial aus Papier ist reiß- und bruchfest
Kontrolliertes Abwickeln und leicht zu positionieren, zu handhaben und von Hand abzureißen

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren