Execuţie:
Culoarea produsului: Tan
Utilizați cu ușurință datorită derulării controlate și a poziției și ruperii ușoare a mâinii
Lungime totală: 54,86 m
Lățimea totală: 25,4 mm
Descriere:
Atașare stabilă, îndepărtare curată Scotch® Flatback Masking Tape 250 are un adeziv din cauciuc care aderă instantaneu la o gamă largă de suprafețe. Se dezlipește ușor și se îndepărtează curate, ceea ce îl face ideal pentru testarea aderenței vopselelor. Suportul special din hârtie plată oferă o rezistență bună la tracțiune și previne ruperea. De asemenea, se derulează într-un mod controlat și este ușor de rupt și de manevrat în același timp. Banda de mascare cu spate plat 250 este adesea utilizată pentru a testa aderența vopselei. Este, de asemenea, foarte potrivită pentru păstrarea și împachetarea, acolo unde este nevoie de un suport de hârtie mai rezistent. Cele mai bune rezultate se obțin la o temperatură de 52 °C timp de 30 de minute. Aplicații recomandate Inspecția finală a aderenței vopselei Ținerea și împachetarea Inspecție certificată Banda noastră de mascare Scotch® Flatback 250 pune utilizatorul pe primul loc. Pe interiorul rolei veți găsi data de fabricație, astfel încât veți cunoaște întotdeauna termenul de valabilitate al produsului. Utilizați Scotch® Flatback Masking Tape 250 timp de 18 luni de la data fabricației pentru o performanță optimă. Datorită proprietăților sale unice, Scotch® Flatback Masking Tape 250 poate fi certificată conform ASTM D 6123/D 6123M-97. Banda de mascare Scotch® Flatback 250 a fost utilizată pentru a efectua teste în conformitate cu ASTM D-3359. Cu toate acestea, această metodă de încercare nu susține sau recomandă utilizarea unei anumite benzi. Banda este concepută pentru a adera la oțel de 60 oz/unghi de oțel în conformitate cu metoda de testare A din ASTM D-3330.
Caracteristică:
Îndepărtare curată de pe suprafețe vopsite, acoperite și acoperite cu pulbere
Suportul special din hârtie plană este rezistent la rupere și rupere
Desfășurare controlată și ușor de poziționat, manevrat și smuls cu mâna