3M™ Cinta de Enmascarado 250, 25 mm x 55 m

Número de artículo: 7000001488
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000001488
EAN / GTIN 50021200028767
Número del fabricante 7000001488
Número L L01310 463

Descripción

Ejecución:

Color del producto: Tan
Uso sencillo gracias a su desenrollado controlado y a su fácil posición y desgarro manual
Longitud total: 54,86 m
Anchura total: 25,4 mm

Descripción:

La cinta de enmascarado Scotch® 250 se utiliza para realizar pruebas de control de calidad de adhesión de pinturas. Presenta una elevada resistencia al pelado y un soporte de papel robusto. Es ideal para agrupar y envolver.

Característica:

Eliminación limpia de superficies pintadas, revestidas y con recubrimiento de polvo
El adhesivo fuerte se adhiere instantáneamente
Soporte de papel plano especial resistente al desgarro y la rotura
Desenrollado controlado y fácil de colocar, manipular y arrancar a mano

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra