GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 130511, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB630, Typ UNI

Artikel-Nr.: 234098 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
927 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 130511
Serie Power Drill
Typ UNI
Sorte HB630
Schneidstoff HM
Vorschub f 0,08 - 0,2 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 234098 UNI
EAN / GTIN 4045197697912

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
210
Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "Power Drill"

Das könnte Sie auch interessieren