{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 19×6 mm | |
Spannweite | 150 mm | |
Ausladung | 60 mm | |
maximale Spannkraft | 2.000 Nm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860271 150 | |
EAN / GTIN | 4008158040844 | |
Herstellernummer | GK15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Getriebezwinge, Spannweite: 150mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
32,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
849 Stück sofort lieferbar
24,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 60 mm | 90 mm |
maximale Spannkraft | 2.000 Nm | |
Querschnitt der Gleitschiene | 19×6 mm | 20×6 mm |
Spannweite | 150 mm | 150 mm |
Spreizweite | 200 mm - 415 mm | |
Produktart | Zwinge | Zwinge |