{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de serre-joints | Serre-joints | |
| Capacité de serrage max. a; b | 150 mm | |
| Porte-à-faux max. | 60 mm | |
| Epaisseur rail coulissant | 6 mm | |
| Largeur rail | 19 mm | |
| Force de serrage max. F | 2 000 N | |
| Référence fabricant | GearKlamp GK | |
| Exécution | aspect lisse | |
| Angle de pivotement | 20 degré | |
| Matériau capuchon de protection | plastique | |
| Type de produit | serre-joints | |
| Matériau rail coulissant | acier | |
| Filetage tige | filetages trapézoïdaux | |
| Mode de fonctionnement | une main | |
| Avec plaque de pression | oui | |
| Surfaces de serrage avec capuchon de protection | oui | |
| Forme coulisseau | standard | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 860271 150 | |
| EAN / GTIN | 4008158040844 | |
| Réf. fabricant | GK15 | |
| Fabricant/personne responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |