Clemă de transmisie „GearKlamp GK”, Deschidere: 150mm

Cod articol.: 860271 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clemă Clemă de transmisie
Deschidere max. a; b 150 mm
Descărcare max. 60 mm
Grosimea șinei glisante 6 mm
Lățime șine de glisare 19 mm
Forță de strângere max. F 2.000 N
Denumirea producătorului GearKlamp GK
Execuție lis
Unghi de rotire 20 grade
Material capac de protecție plastic
Tip produs Dispozitive de fixare
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Modul de operare Cu o singură mână
Cu placă de presiune da
Suprafețe de prindere cu capac de protecție da
Formă consolă standard
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 860271 150
EAN / GTIN 4008158040844
Număr producător GK15
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din plastic din 2 componente, şină brunată din oţel tras. Carcasă din plastic întărit cu fibră de sticlă, șurub de oţel cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal, cu placă de presiune rabatabilă. Cu manetă de desprindere pentru reglare rapidă.

Aplicaţie:

Extrem de flexibil şi utilizabil chiar în spaţii foarte înguste, pentru presiune de strângere (până la 2000N).