Växellådstving ”GearKlamp GK”, spännvidd: 150mm

Article no.: 860271 150
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
36 styck i lager

Select article variation and quantity

spännvidd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning GearKlamp GK
skenans tvärsnitt 19×6 mm
spännvidd 150 mm
kapacitet 60 mm
maximal spännkraft 2 000 Nm
Produktslag Skruvtving

Identification & Classification

Artikkelkode 860271 150
EAN / GTIN 4008158040844
Manufacturer number GK15
Manufacturer/responsible person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt utformat handtag i 2-komponentsplast, brunerad skena av draget stål. Glasfiberarmerat plasthölje, lättgående trapetsgängspel med svängbar tryckplatta. Med frigöringsspak för snabbinställning.

Användningsdata:

Enormt flexibel och användbar även i de snävaste utrymmen, för spänntryck (upp till 2000 N).