Svěrka s převodem „GearKlamp GK“, Rozsah upínání: 150mm

Artiklové číslo: 860271 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky Svorka s převodem
Šířka upnutí max. a; b 150 mm
Vyložení max. 60 mm
Pevnost kluzné lišty 6 mm
Šířka kluzných lišt 19 mm
Upínací síla max. F 2 000 N
Označení výrobce GearKlamp GK
Provedení hladké
Úhel vykývnutí 20 stupně
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Režim ovládání Jednoruční
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Tvar třmenu standard
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860271 150
EAN / GTIN 4008158040844
Číslo výrobce GK15
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná 2sl. plastová rukojeť, černěná lišta z tažené oceli. Plastové tělo zesílené skelným vláknem, vřeteno s lichoběžníkovým závitem s lehkým chodem a naklápěcí přítlačná destička. S uvolňovací páčkou pro rychlé přestavování.

Použití:

Enormně flexibilní a lze použít i ve velmi stísněných prostorech, pro upínací tlak (až 2 000 N).