Inserto KOMET® 10-010

Codice art.: 236608 10-010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,26 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    16,05 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGX 040204-01
Serie KUB Pentron®
Descrizione 10-010
Tipo BK7710
Modello Alluminio
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,07 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236608 10-010
EAN / GTIN 4047109204348
Codice del produttore W80 10010.047710

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
220
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Codice modello W80 Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello