SNHX 1102 neutrálna INOX

Č. pol.: 218571 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,00 € / ks
  • Od 10 ks
    20,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
640 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 1102
Typ INOX
Typ HB7535
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,13 mm
Hrúbka platne 2,3 mm
Šírka štrbiny ap 4 mm
Šírka úkosu 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hrúbka platne E 2,38 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218571 INOX
EAN/GTIN 4045197656315

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka