{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 3 | |
Antal vendeskærsplatter | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indvendig køling | nej | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 10,5 mm | |
Krave-⌀ d1 | 40 mm | |
Kravelængde L1 | 15 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | SNHX | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SN.. 1203 | |
Vendeplatteskruesæt | 219950 (IP15; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 218564 63 | |
EAN/GTIN | 4045197462466 |