{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L | 50 mm | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | mandrin porte-fraise | |
| Codage du point de séparation | FDA02202200 | |
| Classe de tolérance de barre | H7 | |
| Dimensions de l’attachement | 22 | |
| Diamètre des dents Dc | 63 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 60,5 mm | |
| Kragendurchmesser d1 | 40 mm | |
| Kragenlänge L1 | 15 mm | |
| Diamètre d’alésage D3 | 22 mm | |
| Largeur de coupe min. b | 6 mm | |
| Largeur de coupe max. b | 6 mm | |
| Capacité de réglage | réglage impossible | |
| Angle de coupe latéral | -14 degrés | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 4 | |
| Nombre de niveaux de montage de plaquettes | 3 | |
| Nombre de plaquettes par niveau de montage | 3 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | P - serrage par l’alésage (avec alésage cylindrique) | |
| Nombre de types de plaquettes | 6 | |
| Nombre total de plaquettes | 6 | |
| Nombre par type de plaquette | 6 | |
| Référence fabricant | Scheibenfräser mit Bund | |
| Interface | interface 1 | |
| Vitesse de rotation max. | 4 840 min-1 | |
| Poids | 350 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | rainurage (FNU) | |
| Type de produit | fraise 3 tailles, coupe sur trois côtés | |
| Plaquette adaptée | SNHX 1203 | |
| Taille de plaquette | 12 | |
| Profondeur d’entaille max. | 10,5 mm | |
| Profondeur de coupe min. | 6 mm |
| Référence article | 218564 63 | |
| EAN / GTIN | 4045197462466 | |
| Réf. fabricant | 218564 63 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |