{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport arbore freză | |
| Codarea punctului de separare | FDA02202200 | |
| Clasa de toleranță la prindere | H7 | |
| Referinţă de prindere | 22 | |
| Diametru tăiş Dc | 63 mm | |
| Diametru corp D2 | 60,5 mm | |
| Kragendurchmesser d1 | 40 mm | |
| Kragenlänge L1 | 15 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 22 mm | |
| Lățime de tăiere min. b | 6 mm | |
| Lățime de tăiere max. b | 6 mm | |
| Posibilitate de reglare | Setare imposibilă | |
| Unghi greblă lateral | -14 grade | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Numărul de niveluri de montare a inserției de tăiere | 3 | |
| Numărul de plăci de tăiere pe nivel de montare | 3 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | P - fixat prin gaură (cu gaură cilindrică) | |
| Număr de tipuri de plăcuțe de tăiere | 6 | |
| Număr total plăci de tăiere | 6 | |
| Număr per tipuri de plăcuțe de tăiere | 6 | |
| Denumirea producătorului | Scheibenfräser mit Bund | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Turaţie max. | 4.840 min-1 | |
| Greutate | 350 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU) | |
| Tip produs | Freză cu disc, tăiere pe trei fețe | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | SNHX 1203 | |
| Dimensiune plăcuţă amovibilă | 12 | |
| Adâncime maximă de tăiere | 10,5 mm | |
| Adâncime min. de tăiere | 6 mm |
| Cod articol | 218564 63 | |
| EAN / GTIN | 4045197462466 | |
| Număr producător | 218564 63 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |