• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa per sgrossatura per HPC in HMI HOLEX Pro Steel (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1052 3
Imposta il prezzo 5 Articolo (12,68 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
179 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / −0,03
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ProSteel
⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale 0 / −0,03
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 6 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,13 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,025 mm
Colore collarino verde
Contenuto 5
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1052 3
EAN / GTIN 4045197735652
Codice del produttore GG1052 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura.
Fino a 1×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Per la massima profondità di lavorazione possibile attenersi al rapporto dimensione LC (lunghezza tagliente) / ⌀ (dimensione nominale)!
Come n. art. 203052.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ProSteel" Visualizza tutto

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello