Pyörällinen työkaluvaunu ToolTruck, kokonaan ulosvedettävät laatikot L-BOXX®-laukkuun 10

Tuote nro.: 914575 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 40
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 16×16
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Sarja ToolTruck
Korkeus 1 000 mm
Leveys 1 195 mm
Syvyys 500 mm
Vetolaatikon etukorkeus 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 400 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 16
Vetolaatikon hyötysyvyys G 16
Ulosvedettävän hyllytason hyötyleveys 370 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Laatikoiden lukumäärä 6
Ovien lkm 0
Työtason materiaali X-ABS
ComfortClose ei
Iskunvaimennin kyllä
alaslaskettava ei
Paino 104 kg
Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914575 10
EAN / GTIN 4062406785598

Kuvaus

Malli:

Pyörillä varustetussa ToolTruck-työpenkissä on X-ABS-työtaso, joka täyttää korkeat tekniset vaatimukset. Avoimessa osastossa 4 ulosvedettävää hyllyä, sopivat 4 × L-BOXX®-muovijärjestelmälaukkuun. Ne voidaan laittaa sisään ja ottaa ulos helposti ja nopeasti klikkikiinnityksellä. Käyttöön sopii à 2 × L-BOXX®-muovijärjestelmälaukkua nro 693330 koko 102 ja koko 136. Tai vaihtoehtoisesti: 2 × nro 693330 koko 102; 1 × koko 238 (kun 3. hylly on otettu pois). Pystypalkit on suojattu LDPE-materiaalilla. Keskuslukitus lukitsee oven, laatikot sekä hyllyt.
6 laatikkoa.

Toimituksen sisältö:

Tilanjakotarvikkeet:
75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75;
125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Ohje:

Valinnainen arvotavaralokero / sivulokero nro 914791, ei integroitu ToolTruckin keskuslukitukseen, vaan suljetaan erillisellä nastasylinterilukolla. Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95. Järjestelmälaukku L-BOXX® ei sisälly toimitukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin