Spannpratze, Typ: CS0

Artikel-Nr.: 361165 CS0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Breite B 50 mm
Höhe H 16 mm
Länge L 56 mm
passend zu Farbcode Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361165 CS0
EAN / GTIN 4045197849342
Herstellernummer 361165 CS0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Basisschienen Nr. 361115.
Xtric 125

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb